棚ダボ SS-307型 Φ5穴用

棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。
ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。

用途可動棚質量(g)0.9耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)材質ポリアミド差込サイズ(Φmm)5
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25560475SS-307W-P5001箱(500個)ホワイト
8,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
25560484SS-307BR-P5001箱(500個)ブラウン
8,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
25560493SS-307WG-P5001箱(500個)ホワイト(ゴム付)
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25560509SS-307BRG-P5001箱(500個)ブラウン(ゴム付)
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37931363SS-307W1個ホワイト
16
取扱い終了
代替品有
37931372SS-307BR1個ブラウン
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
37931381SS-307WG1個ホワイト(ゴム付)
60
取扱い終了
返品不可
代替品有
37931397SS-307BRG1個ブラウン(ゴム付)
60
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37931363SS-307W25560475SS-307W-P500SS-307W 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560475棚ダボ SS-307型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
8,498
税込9,348
内容量に違いがあります
37931372SS-307BR25560484SS-307BR-P500SS-307BR 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560484棚ダボ SS-307型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
8,498
税込9,348
内容量に違いがあります
37931381SS-307WG25560493SS-307WG-P500SS-307WG 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560493棚ダボ SS-307型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
37931397SS-307BRG25560509SS-307BRG-P500SS-307BRG 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560509棚ダボ SS-307型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
35,980
税込39,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする