棚ダボ SS-313型 Φ5穴用

棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。

用途可動棚差込サイズ(Φmm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)3.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
耐荷重値は穴深さ12.5 mmの際の値です。木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25560554SS-313-P8001箱(800個)
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37931467SS-3131個
20
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37931467SS-31325560554SS-313-P800SS-313 棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560554棚ダボ SS-313型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(800個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931467
2016-10-12
用途: 棚追加の為
結城設計

実径は5mmに満たないので、
グラグラに挿入する事になりました。
次回購入時は、径を明記してある物にします。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 37931467
2015-12-14
用途: 家庭内収納
教育・研究機関

ホームセンターでもなかなか探せない物がスマホから簡単購入できました。驚きの品揃えです。

対象商品 : 37931467
2015-12-14
用途: 家庭内収納
教育・研究機関

ホームセンターでもなかなか探せない物がスマホから簡単購入できました。驚きの品揃えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする