曜日別特売

棚ダボ SS-323型 Φ5穴用

棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)
用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)内容量1個
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37931476SS-323Wホワイト
42
41
45(税込)
当日出荷
37931485SS-323BRブラウン
42
40
44(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-29
用途: 棚板
サービス業

こちらを使用する為に試しに5ミリの穴を開けて差し込むと、差し込んだ感じがなくブカブカで棚受けが横を向く勢い。これじゃ強度も不安。使い物になりません

対象商品 : 37931476
2016-02-02
用途: 建物補修
その他業種

ダボの上部が平になっているので、棚板の底面に凹みを削らなくても板が安定する。
場合によって前後にはずれるが、費用対効果で選択。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする