曜日別特売

インターロックプラグ

インターロックプラグ - 大和電業インターロックプラグ - 大和電業インターロックプラグ - 大和電業インターロックプラグ - 大和電業インターロックプラグ - 大和電業インターロックプラグ - 大和電業インターロックプラグ - 大和電業インターロックプラグ - 大和電業
(2件のレビュー)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
質量(g)
接続端子
取付
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85845672SPT-11250V、15A2102×M4(把手)ボルト、ナット最大6
5,350
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18947934SPT-11DL-2702×M4(把手)リベット最大6
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18947968SPT- 3CD-2553×M4(把手)リベット最大6
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
18947977SPTL-11-2102×M4(把手)リベット最大6
17,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
18947986NSP-11-4202×M4(把手)ボルト、ナット最大4.5
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18948074SPTL-11W-2102×M4(把手)リベット最大6
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
18948099SPS-22A-120半田付け(把手)リベット フランジ取付-
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18948108SPS-22B-130半田付け(把手)リベット ナット取付最大4.5
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85845681SPT-11H250V、15A2152×M4(把手)リベット最大6
5,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
18948117SPS-24A-115半田付け(把手)リベット フランジ取付-
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18948126SPS-24B-125半田付け(把手)リベット ナット取付最大4.5
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18948144SPT-11-S14-2122×M4(把手)ボルト、ナット最大6
7,930
7,898
8,688(税込)
当日出荷
18948153SPT-11W-2102×M4(把手)ボルト、ナット最大6
6,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
85845697SPT-22250V、15A2354×M4(把手)ボルト、ナット最大6
7,100
6,298
6,928(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月10日
85845706NSP-4600V、30A5702×M4(把手)ボルト、ナット最大4.5
18,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
62069428SPT-11-UL250V、15A2102×M4(把手)ボルト、ナット最大6
9,900
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
82630845SPT-22-AN250V、15A2354×M4(把手)ボルト、ナット最大6
7,100
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
18948038SPT-11M-----
1,875
取扱い終了
返品不可
18948047SPT-11T-----
オープン
取扱い終了
返品不可
18948169SPT-22W-235-(把手)ボルト、ナット(最大)6
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85845697SPT-2282630845SPT-22-ANSPT-22 インターロックプラグ 大和電業 82630845インターロックプラグ大和電業1個
6,298
欠品中
税込6,928
同製品ですが、『[SPT-22-AN』は圧着端子が付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-05
用途: 機械設備の安全扉

メジャー製品なので、
あえて、他のブランドのものを選択しにくい。
とにかく、抜くときに硬すぎ。
力を込めて抜いて、頻繁に手をぶつけて怪我をし、イラッとする。
全国の現場作業者がそう思っているはず。
つかみやすくするとか、握るとリリースされるロックにするとか、
刷新してくれないかな。
シンプルなのは良いが、その分、値段が高すぎるように思える。

2が参考にしています
対象商品 : 85845672
2017-05-10
用途: プレス補修作業
広島精研工業株式会社

安全プラグとして使用しています。 信頼できる製品です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする