曜日別特売

押ボタンスイッチ UBシリーズ

押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(6件のレビュー)

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
動作方式
ボタン形状
端子形状
接点材質
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
動作方式
ボタン形状
端子形状
機能動作
接触抵抗(mΩ)
機械的開閉耐久性
電気的開閉耐久性
電流容量
接点材質
回路
フランジ
操作力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797732UB-15KKG4Nモメンタリはんだ端子ON-<ON>100以下 (20mV 10mAにて)1000000回以上200000回以上0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A金メッキ単極双投有り、バリアなし(スナップイン)1.9±0.95
626
619
681(税込)
当日出荷
75797741UB-15KKS1Nモメンタリはんだ端子ON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC単極双投有り、バリアなし(スナップイン)1.9±0.95
596
579
637(税込)
当日出荷
75797757UB-15NBKS1Nモメンタリ長角はんだ端子ON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC単極双投有り、バリア有(スナップイン)1.9±0.95
626
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
75797766UB-15SKP1NモメンタリPC端子ON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC単極双投なし、バリアなし1.9±0.95
551
549
604(税込)
当日出荷
75797775UB-15SKP4NモメンタリPC端子ON-<ON>100以下 (20mV 10mAにて)1000000回以上200000回以上0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A金メッキ単極双投なし、バリアなし1.9±0.95
585
579
637(税込)
当日出荷
75797811UB-16KKS1Nロックはんだ端子ON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC単極双投有り、バリアなし(スナップイン)1.9±0.95
635
629
692(税込)
当日出荷
75797827UB-25KKG4Nモメンタリはんだ端子ON-<ON>100以下 (20mV 10mAにて)1000000回以上200000回以上0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A金メッキ2極双投有り、バリアなし(スナップイン)2.55±1.28
794
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
75797836UB-25KKS1Nモメンタリはんだ端子ON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC2極双投有り、バリアなし(スナップイン)2.55±1.28
742
739
813(税込)
当日出荷
75797854UB-25SKP4NモメンタリPC端子ON-<ON>100以下 (20mV 10mAにて)1000000回以上200000回以上0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A金メッキ2極双投なし、バリアなし2.55±1.28
753
748
823(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
75797863UB-26KKS1Nロックはんだ端子ON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC2極双投有り、バリアなし(スナップイン)2.55±1.28
805
799
879(税込)
当日出荷
75797802UB-16KKG4Nロックはんだ端子ON-ON100以下 (20mV 10mAにて)200000回以上200000回以上0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV~28V・適合電流範囲 0.1mA~0.1A金メッキ単極双投有り、バリアなし(スナップイン)1.9±0.95
699
688
757(税込)
欠品中
返品不可
75797845UB-25SKP1NモメンタリPC端子ON-<ON>50以下 (DC2~4V 100mAにて)1000000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC2極双投なし、バリアなし2.55±1.28
721
719
791(税込)
取扱停止中
返品不可
75797872UB-26SKP1NロックPC端子ON-ON50以下 (DC2~4V 100mAにて)200000回以上10000回以上5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC2極双投なし、バリアなし2.55±1.28
773
769
846(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75797757
2024-02-15
用途: 修繕交換時

いつも大変良い商品をご提供いただき、誠に有難う御座います。今後も利用させていただきます。

対象商品 : 75797811
2022-10-17
用途: 食器洗い機のスイッチ

パーツの品ぞろえが多く、自分で修理することができました。

対象商品 : 75797732
2019-04-21
用途: 組み込み用
コスモソリューションサービス業

機器組み込み用です。薄型なので、パネルの厚さがない時でも比較的組み込みやすいです。

対象商品 : 75797836
2015-06-16
用途: スイッチボックス等の修理

毎回購入しています。信頼のおける日本開閉器の商品はやはり良いです。また他社で購入するよりも安価でとても助かります。

対象商品 : 75797836
2016-03-14
用途: ダンプのコボレーンスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

まさかそのものが売っていようとは・・・
スイッチが効かなくなった程度で大枚はたきたくないものです。
これで直しましょう。

対象商品 : 75797836
2015-11-27
用途: トラック(ダンプ)、左右横のあおりの上げ下げのコントロールスイチ(クイック)に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ずばりの物かが入手出来とても満足しております。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする