ロータリスイッチ HSシリーズ多段式大型

ロータリスイッチ HSシリーズ多段式大型 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(2件のレビュー)

高接触信頼性の多段式大形ロータリースイッチ。大電流容量形。切換え接点数の任意設定が可能。多接点、多回路形。確実な切換えと操作感。

回転トルク(mN・m[gfcm])
一段目/539~637
二段目以上/一段目+(約49.0)×段数
使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30耐電圧AC 1.5kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下 (DC2~4 100mAにて)機械的開閉耐久性15,000回以上電気的開閉耐久性7,500回以上端子はんだ電流容量抵抗負荷:12A AC125V、6A AC250V絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75802185HS-16-11回路 2~11接点
1,949
取扱い終了
返品不可
75802194HS-16-22回路 2~11接点
2,912
取扱い終了
75802203HS-16-2S2回路 2~11接点
2,912
取扱い終了
返品不可
75802212HS-16-3S3回路 2~11接点
3,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75802194
2019-04-01
用途: スピーカーセレクター
卸売・小売業

かなり大きいです。
ケースはサイズをよく確認しないと端子がショートします。
使用感は重厚
端子が大きいのでハンダ付けはやりやすいです。

対象商品 : 75802212
2018-07-01
用途: 操作盤スイッチの交換
サービス業

端子部に錆があった。使用に支障はないと思うが、新品なのにあまり気持ちの良いものではない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする