曜日別特売

ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ

ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。

耐熱性
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部形状
回路
接点数
電流容量
接触抵抗(mΩ)
耐電圧
回転トルク(mN・m[gfcm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75802273MR-F112フラットライプ12~12接点(抵抗負荷) 250mA AC125V10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)AC 1.0kV 1分間以上24.5~73.5
1,027
999
1,099(税込)
当日出荷
75802282MR-F206フラットライプ22~6接点(AC/DC共通) 0.4VA MAX. 28V MAX(適用電圧電流範囲/20V~28V、0.1mA~0.1A)50mΩ以下(20mV 10mAにて)AC500V 1分間以上4.90~24.5
1,057
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
75802291MR-F403フラットライプ42~3接点(AC/DC共通) 0.4VA MAX. 28V MAX(適用電圧電流範囲/20V~28V、0.1mA~0.1A)50mΩ以下(20mV 10mAにて)AC500V 1分間以上4.90~24.5
1,091
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
75802307MR-K403シャフトタイプ短胴形42~3接点(AC/DC共通) 0.4VA MAX. 28V MAX(適用電圧電流範囲/20V~28V、0.1mA~0.1A)50mΩ以下(20mV 10mAにて)AC500V 1分間以上4.90~24.5
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする