樹脂製単管バリケード ぱんだガード

樹脂製単管バリケード ぱんだガード - 仙台銘板樹脂製単管バリケード ぱんだガード - 仙台銘板
(1件のレビュー)

実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。

材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40質量(kg)2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858514643190397
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85851464
2017-05-22
用途: バリケード

手ごろな値段で良い商品と思います。単管につけましたが問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする