ナイトリーダー安全ベスト ショート丈

ナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈 - ホーケン
(3件のレビュー)

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の最の身元確認可能です。
45cm丈なので、安全帯や工具袋をつけていても邪魔になりません。

材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープテープ幅(mm)70(反射テープ)ウエスト(cm)115~140着丈(cm)45機能ネーム・血液型記入タグ付種類ベスト型丈区分ショート丈内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85851507NL-004YY黄色黄色
オープン
839
923(税込)
当日出荷
85851516NL-004NY黄色
オープン
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
85851525NL-004NW
オープン
839
923(税込)
当日出荷
22463175NL-004OY黄色
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85851525
2019-02-18
用途: 住宅地・道路周辺工事現場
建設業・工事業

よく目立っていて、腰袋をつけても邪魔にならないため重宝します。

対象商品 : 85851516
2015-10-24
用途: 夜間の自転車走行時

反射帯が広いので安心です。
マジックテープで幅も調整できるので冬場も助かります。

対象商品 : 85851516
2015-11-16
用途: 日常作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする