曜日別特売
NL-004NY ナイトリーダー安全ベスト ショート丈 ホーケン 85851516

 

NL-004NY ナイトリーダー安全ベスト ショート丈 ホーケン 85851516
NL-004NY ナイトリーダー安全ベスト ショート丈 ホーケン 85851516
NL-004NY ナイトリーダー安全ベスト ショート丈 ホーケン 85851516
NL-004NY ナイトリーダー安全ベスト ショート丈 ホーケン 85851516

ナイトリーダー安全ベスト ショート丈

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)紺
テープ地色黄色
内容量1着注文コード85851516品番NL-004NY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の最の身元確認可能です。
45cm丈なので、安全帯や工具袋をつけていても邪魔になりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ地色
黄色
色(本体)
紺
材質
ナイロンメッシュ、PVC反射テープ
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
70(反射テープ)
ウエスト(cm)
115~140
着丈(cm)
45
機能
ネーム・血液型記入タグ付
丈区分
ショート丈

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85851525
2019-02-18
用途: 住宅地・道路周辺工事現場
建設業・工事業

よく目立っていて、腰袋をつけても邪魔にならないため重宝します。

対象商品 : 85851516
2015-10-24
用途: 夜間の自転車走行時

反射帯が広いので安心です。
マジックテープで幅も調整できるので冬場も助かります。

対象商品 : 85851516
2015-11-16
用途: 日常作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする