曜日別特売

車種別HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/103ギボシ端子タイプ)

車種別HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/103ギボシ端子タイプ) - DAYTONA(デイトナ)

ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。
左右HOTGRIP、専用スロットルスリーブ(リブ無しタイプ)、ウレタン系グリップボンド、電源ハーネス(3AブレードヒューズBOX付き)、リレー&リレーハーネス、スイッチハーネスなど必要部品が一式付属。設定車種に無加工装着できます。

消費電力(W)約18適合車種スーパーカブ110FI('12/3~)<JA10>、LEAD125('13/7~)<国内仕様JF45>、スーパーカブ50FI('12/5~)<AA04>、Dio110<国内仕様JF31>内容量1セット
注意
※グリップ固定は付属のグリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でも当社では一切責任を負いかねます。また、車体装着後の断線トラブルは保証対象外です。予めご了承ください。
※バッテリープラス側端子カバーへの挿入のしやすさを考慮して、純正バッテリー端子固定ボルトよりも幅狭のY型端子(Φ4)を採用しております。端子の先開部をボルトネジ山に沿って挿し込み、横に広げたY型端子が不用意に抜けない状態で確実に取り付けてください。
※付属のスロットルスリーブはリブ無しタイプの純正類似品です。2013年8月以降の入荷品より、樹脂色は白→黒に順次切り替わります。また、スロットル開度やグリップ挿入クリアランスは純正と若干異なりますので、予めご了承ください。
※リレー本体やスイッチ、ハーネスなど、この商品の構成部品は完全防水設計ではありません。ご使用期間の多寡によらず、雨水や浸水などによる部品故障は保証対象外です。
※スーパーカブ系〈JA10/AA04〉は純正バッテリー容量が小さいため(YTX4L-BS)、車両のバッテリー状態は必ず定期的に確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8585172678538
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする