LED照射ライト CLE

LED照射ライト CLE - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照射ライト CLE - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd)
ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。
表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。
保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。
発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。

種類集合灯光源LED質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)消費電力(W)1.3ケーブル長(m)1.4定格電流(A)125V 1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5保護等級IP65F取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向防塵・防噴流 保護特性記号IP65F取付穴径ΦD(mm)7LED使用数(個)24(白色高輝度LED)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ガラス色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85863127CLE-24NDC24(無極性)クリア
21,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
41375381CLE-24DC24スモーク
21,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする