曜日別特売

LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能

外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下内容量1個
705件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85864371LKEH-302FA-GRYDC24緑赤黄31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864387LKEH-302FA-GYRDC24緑黄赤31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
85864396LKEH-302FA-RGYDC24赤緑黄31.8385.4
73,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
85864405LKEH-302FA-RYGDC24赤黄緑31.8385.4
73,500
64,980
71,478(税込)
当日出荷
85864414LKEH-302FA-YGRDC24黄緑赤31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864423LKEH-302FA-YRGDC24黄赤緑31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864432LKEH-302FC-GRYDC24緑赤黄31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864441LKEH-302FC-GYRDC24緑黄赤31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864457LKEH-302FC-RGYDC24赤緑黄31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864466LKEH-302FC-RYGDC24赤黄緑31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
85864475LKEH-302FD-GRYDC24緑赤黄31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864484LKEH-302FD-GYRDC24緑黄赤31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864493LKEH-302FD-RYGDC24赤黄緑31.8385.4
73,500
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864502LKEH-302FE-GRYDC24緑赤黄31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864511LKEH-302FE-GYRDC24緑黄赤31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864527LKEH-302FE-RGYDC24赤緑黄31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864536LKEH-302FE-RYGDC24赤黄緑31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
85864545LKEH-302FE-YRGDC24黄赤緑31.8385.4
73,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864554LKEH-220FA-BGAC220青緑22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864563LKEH-220FA-BRAC220青赤22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864572LKEH-220FA-BYAC220青黄22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864581LKEH-220FA-GBAC220緑青22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864597LKEH-220FA-RBAC220赤青22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864606LKEH-220FA-RCAC220赤白22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864615LKEH-220FC-BRAC220青赤22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864624LKEH-220FC-YCAC220黄白22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864633LKEH-220FD-BRAC220青赤22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864642LKEH-220FE-GBAC220緑青22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864651LKEH-220FE-RBAC220赤青22.3325.3
83,300
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864667LKEH-110FA-BAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864676LKEH-110FA-CAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864685LKEH-110FC-BAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864694LKEH-110FC-CAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864703LKEH-110FD-BAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864712LKEH-110FD-CAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864721LKEH-110FE-BAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864737LKEH-110FE-CAC10012.1265.2
69,900
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864746LKEH-320FA-GRYAC220緑赤黄32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
85864755LKEH-320FA-GYRAC220緑黄赤32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85864764LKEH-320FA-RGYAC220赤緑黄32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864773LKEH-320FA-RYGAC220赤黄緑32.5385.4
76,300
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864782LKEH-320FC-GRYAC220緑赤黄32.5385.4
76,300
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864791LKEH-320FC-GYRAC220緑黄赤32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864807LKEH-320FC-RGYAC220赤緑黄32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864816LKEH-320FC-RYGAC220赤黄緑32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864825LKEH-320FC-YGRAC220黄緑赤32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864834LKEH-320FD-GRYAC220緑赤黄32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864843LKEH-320FD-RYGAC220赤黄緑32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864852LKEH-320FE-GRYAC220緑赤黄32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85864861LKEH-320FE-RYGAC220赤黄緑32.5385.4
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85864405
2022-06-04
用途: 生産ラインでの作業

取付も分かりやすく
音もよく響くので問題なくつかえます。
お値段以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする