曜日別特売

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42内容量1個
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
タイプ
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85869253MES-102A-R1ショートボディ80
7,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
85869262MES-102A-Y1ショートボディ80
7,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
85868623MES-102A-G1ショートボディ80
8,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
85868605MES-102A-B1ショートボディ80
8,600
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
85868614MES-102A-C1ショートボディ80
8,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
85868632MES-202A-RR赤赤2ショートボディ110
10,000
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868641MES-202A-RY赤黄2ショートボディ110
10,000
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
85868657MES-202A-BR青赤2ショートボディ110
11,100
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
85868666MES-202A-BY青黄2ショートボディ110
11,100
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868675MES-202A-GR緑赤2ショートボディ110
11,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
85868684MES-202A-GY緑黄2ショートボディ110
11,100
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
85868693MES-202A-RB赤青2ショートボディ110
11,100
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868702MES-202A-RC赤白2ショートボディ110
11,100
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868711MES-202A-RG赤緑2ショートボディ110
11,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
85868727MES-202A-YB黄青2ショートボディ110
11,100
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868736MES-202A-YC黄白2ショートボディ110
11,100
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868745MES-202A-YG黄緑2ショートボディ110
11,100
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868754MES-202A-BG青緑2ショートボディ110
12,200
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868763MES-202A-CB白青2ショートボディ110
12,200
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868772MES-202A-CC白白2ショートボディ110
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868781MES-202A-CG白緑2ショートボディ110
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868797MES-202A-GB緑青2ショートボディ110
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868806MES-302A-RRR赤赤赤3ショートボディ140
12,500
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868815MES-302A-BRY青赤黄3ショートボディ140
13,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
85868824MES-302A-BYR青黄赤3ショートボディ140
13,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
85868833MES-302A-CYR白黄赤3ショートボディ140
13,600
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868842MES-302A-GRY緑赤黄3ショートボディ140
13,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
85868851MES-302A-GYR緑黄赤3ショートボディ140
13,600
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
85868867MES-302A-RGY赤緑黄3ショートボディ140
13,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
85868876MES-302A-RYB赤黄青3ショートボディ140
13,600
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
85868885MES-302A-RYC赤黄白3ショートボディ140
13,600
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868894MES-302A-RYG赤黄緑3ショートボディ140
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
85868903MES-302A-YGR黄緑赤3ショートボディ140
13,600
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868912MES-302A-BGR青緑赤3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868921MES-302A-BGY青緑黄3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868937MES-302A-GBR緑青赤3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868946MES-302A-GYC緑黄白3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868955MES-302A-RBG赤青緑3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868964MES-302A-RCG赤白緑3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
85868973MES-302A-RGB赤緑青3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868982MES-302A-RGC赤緑白3ショートボディ140
14,700
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85868991MES-302A-YBG黄青緑3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869007MES-302A-YGC黄緑白3ショートボディ140
14,700
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869016MES-302A-GBC緑青白3ショートボディ140
15,800
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869025MES-302A-GGG緑緑緑3ショートボディ140
15,800
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869034MES-402A-BRYG青赤黄緑4ショートボディ170
17,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869043MES-402A-GRYB緑赤黄青4ショートボディ170
17,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869052MES-402A-GYBR緑黄青赤4ショートボディ170
17,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869061MES-402A-GYRC緑黄赤白4ショートボディ170
17,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869077MES-402A-RBCY赤青白黄4ショートボディ170
17,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85868894
2021-10-02
用途: 操作盤
吉村電機

クリアバルブに自色発光は非常に視認性が高く、デザインも気に入っています。PCD穴は必要とせず、φ22のパンチを1個抜くだけで取り付けできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする