曜日別特売

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
質量(kg)
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85869725MPS-502-BCRGY青白赤緑黄50.19ショートボディCEマーキング、UL規格
21,200
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869734MPS-502-CBRGY白青赤緑黄50.19ショートボディCEマーキング、UL規格
21,200
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869743MPS-502-GYRBC緑黄赤青白50.19ショートボディCEマーキング、UL規格
21,200
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869752MPS-502-RGYBC赤緑黄青白50.19ショートボディCEマーキング、UL規格
21,200
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869761MPS-502-RYBGC赤黄青緑白50.19ショートボディCEマーキング、UL規格
21,200
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869777MPS-502-RYGBC赤黄緑青白50.19ショートボディCEマーキング、UL規格
21,200
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
85869786MPS-302-GGG緑緑緑30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
15,200
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869795MPS-402-BGYR青緑黄赤40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869804MPS-402-BRYG青赤黄緑40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869813MPS-402-CBGR白青緑赤40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869822MPS-402-CBYR白青黄赤40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869831MPS-402-CGYR白緑黄赤40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869847MPS-402-CRYG白赤黄緑40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869856MPS-402-GRYB緑赤黄青40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869865MPS-402-RCGB赤白緑青40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869874MPS-402-RGYB赤緑黄青40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869883MPS-402-RYBG赤黄青緑40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869892MPS-402-RYGB赤黄緑青40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85869901MPS-402-RYGC赤黄緑白40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
85869917MPS-402-YRGB黄赤緑青40.17ショートボディCEマーキング、UL規格
15,600
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869926MPS-202-GG緑緑20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
11,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869935MPS-302-BGY青緑黄30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869944MPS-302-BRY青赤黄30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869953MPS-302-BYG青黄緑30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869962MPS-302-CGR白緑赤30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
85869971MPS-302-GBC緑青白30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869987MPS-302-GRY緑赤黄30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
85869996MPS-302-GYC緑黄白30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870005MPS-302-GYR緑黄赤30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870014MPS-302-RBC赤青白30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870023MPS-302-RBG赤青緑30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870032MPS-302-RCB赤白青30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870041MPS-302-RCG赤白緑30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870057MPS-302-RGB赤緑青30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870066MPS-302-RGC赤緑白30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870075MPS-302-RGY赤緑黄30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870084MPS-302-RYB赤黄青30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
85870093MPS-302-RYC赤黄白30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870102MPS-302-RYG赤黄緑30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
85870111MPS-302-YCG黄白緑30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870127MPS-302-YGC黄緑白30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870136MPS-302-YRG黄赤緑30.15ショートボディCEマーキング、UL規格
12,200
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870145MPS-202-BC青白20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870154MPS-202-BG青緑20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870163MPS-202-BR青赤20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870172MPS-202-BY青黄20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870181MPS-202-GB緑青20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870197MPS-202-GC緑白20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870206MPS-202-GR緑赤20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85870215MPS-202-GY緑黄20.13ショートボディCEマーキング、UL規格
10,300
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする