曜日別特売

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。

形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85870687LFH-12-RDC120.57-30~+70標準:5、最大6
30,70028,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85870696LFH-12-YDC120.57-30~+70標準:5、最大6
30,70025,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
85870705LFH-12-GDC120.57-30~+70標準:5、最大6
33,00031,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85870714LFH-12-BDC120.57-30~+70標準:5、最大6
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
85870723LFH-12-CDC120.57-30~+70標準:5、最大6
33,00023,980
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870732LFH-24-RDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
30,70025,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
85870741LFH-24-YDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
30,70027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
85870757LFH-24-GDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85870766LFH-24-BDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
85870775LFH-24-CDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
33,00023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
85870784LFH-12S-RDC120.57-30~+70標準:5、最大6
30,70025,980
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870793LFH-12S-YDC120.57-30~+70標準:5、最大6
30,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
85870802LFH-12S-GDC120.57-30~+70標準:5、最大6
33,00023,980
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870811LFH-12S-BDC120.57-30~+70標準:5、最大6
33,00025,980
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
85870827LFH-12S-CDC120.57-30~+70標準:5、最大6
33,00023,980
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
85870836LFH-24S-RDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
30,70025,980
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
85870845LFH-24S-YDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
30,70027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
85870854LFH-24S-GDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
33,00025,980
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870863LFH-24S-BDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
33,00025,980
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
85870872LFH-M2-RAC100/120/200/2300.61-20~+60標準:5.7、最大6.8
33,00027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
85870881LFH-M2-YAC100/120/200/2300.61-20~+60標準:5.7、最大6.8
33,00027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
85870897LFH-M2-GAC100/120/200/2300.61-20~+60標準:5.7、最大6.8
35,30031,980
31,980
35,178(税込)
当日出荷
85870906LFH-M2-BAC100/120/200/2300.61-20~+60標準:5.7、最大6.8
35,30031,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85870915LFH-M2-CAC100/120/200/2300.61-20~+60標準:5.7、最大6.8
35,30026,980
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
85870924LFH-48-RDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
40,70028,980
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
85870933LFH-48-YDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
40,70029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
85870942LFH-48-GDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
43,00029,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870951LFH-48-BDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
43,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
残り3点です
85870967LFH-48-CDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
43,00029,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870976LFH-24S-CDC240.57-30~+70標準:4.5、最大5.5
33,00023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
85870985LFH-48S-RDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
40,70029,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
85870994LFH-48S-YDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
40,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
85871003LFH-48S-GDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
43,00029,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
85871012LFH-48S-BDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
43,00029,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
85871021LFH-48S-CDC480.57-30~+70標準:6.5、最大7.5
43,00029,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

パトライト LEDフラッシュ表示灯『LFH』メンテンスフリー 業界最高レベルの明るさ
この動画は、8が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする