盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ

盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。

使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
外径(Φmm)
質量(kg)
消費電力(W)
電圧許容範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85912757BK-100A-JAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
85912766BK-100A-KAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912775BK-100C-JAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912784BK-100C-KAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
85912793BK-100D-JAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
85912802BK-100D-KAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912811BK-100E-JAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912827BK-100E-KAC100角1200.53(最大)10AC100±10%
26,200
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912836BK-220A-JAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
85912845BK-220A-KAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912854BK-220C-JAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912863BK-220C-KAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
85912872BK-220D-JAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912881BK-220D-KAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912897BK-220E-JAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912906BK-220E-KAC220角1200.53(最大)11AC220±10%
26,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
85912915BK-24A-JDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
85912924BK-24A-KDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
85912933BK-24C-JDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
85912942BK-24C-KDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85912951BK-24D-JDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912967BK-24D-KDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
85912976BK-24E-JDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
85912985BK-24E-KDC12~24角1200.35(最大)12DC10.8~26.4
23,300
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
85912994BD-100A-JAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913003BD-100A-KAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913012BD-100C-JAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913021BD-100C-KAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913037BD-100D-JAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913046BD-100D-KAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913055BD-100E-JAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913064BD-100E-KAC100/220角800.18(最大)5AC100±10%、AC220±10%
9,500
取扱い終了
返品不可
85913073BD-24A-JDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
85913082BD-24A-KDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
85913091BD-24C-JDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
85913107BD-24C-KDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
85913116BD-24D-JDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
85913125BD-24D-KDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
85913134BD-24E-JDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
85913143BD-24E-KDC12~24角800.16(最大)4DC10.8~26.4
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85912775
2017-03-21
用途: 設備設置用

注文しましたが、メーカー在庫無しで納期、実働40日との回答があり
キャンセルしました。在庫の確保をお願いします。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする