曜日別特売

LED積層信号灯 LS7シリーズ

LED積層信号灯 LS7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。
様々な環境下で聞こえるブザー音
M12コネクタ配線&スタッカブル構造
中継BOX不要&かんたん取付け
ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60取付場所屋内線用内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
入力
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85913676LS7-302DWC-RYGNN赤/黄/緑3-0.37点灯のみ
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913685LS7-302DWH-RYGNN赤/黄/緑3リード線0.37点灯のみ
13,900
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
85913694LS7-302FBWH-RYGNN赤/黄/緑3リード線0.37点灯/点滅/ブザー
18,400
13,980
15,378(税込)
97日以内出荷
返品不可
85913703LS7-302SBWC-RYGNN赤/黄/緑3-0.37点灯/ブザー
24,000
16,980
18,678(税込)
96日以内出荷
返品不可
85913712LS7-302SFBWH-RYGNN赤/黄/緑3リード線0.37点灯/点滅/ブザー
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85913721LS7-302SWC-RYGNN赤/黄/緑3-0.37点灯のみ
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913737LS7-302SWH-RYGNN赤/黄/緑3リード線0.37点灯のみ
16,200
12,980
14,278(税込)
96日以内出荷
返品不可
85913746LS7-302WC-RYGNN赤/黄/緑3-0.37点灯のみ
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913755LS7-302WH-RYGNN赤/黄/緑3リード線0.37点灯のみ
13,900
9,998
10,998(税込)
97日以内出荷
返品不可
85913764LS7-502BWC-RYGBC赤/黄/緑/青/白5-0.32点灯/ブザー
33,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913773LS7-502DBWC-RYGBC赤/黄/緑/青/白5-0.32点灯/ブザー
33,300
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85913782LS7-502DFBWH-RYGBC赤/黄/緑/青/白5リード線0.32点灯/点滅/ブザー
30,000
21,980
24,178(税込)
106日以内出荷
返品不可
85913791LS7-502DWC-RYGBC赤/黄/緑/青/白5-0.32点灯のみ
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913807LS7-502DWH-RYGBC赤/黄/緑/青/白5リード線0.32点灯のみ
25,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913816LS7-502FBWH-RYGBC赤/黄/緑/青/白5リード線0.32点灯/点滅/ブザー
30,000
21,980
24,178(税込)
106日以内出荷
返品不可
85913825LS7-502SBWC-RYGBC赤/黄/緑/青/白5-0.32点灯/ブザー
35,600
26,980
29,678(税込)
106日以内出荷
返品不可
85913834LS7-502SFBWH-RYGBC赤/黄/緑/青/白5リード線0.32点灯/点滅/ブザー
32,300
25,980
28,578(税込)
114日以内出荷
返品不可
85913843LS7-502SWC-RYGBC赤/黄/緑/青/白5-0.32点灯のみ
31,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913852LS7-502SWH-RYGBC赤/黄/緑/青/白5リード線0.32点灯のみ
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913861LS7-502WC-RYGBC赤/黄/緑/青/白5-0.32点灯のみ
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913877LS7-502WH-RYGBC赤/黄/緑/青/白5リード線0.32点灯のみ
25,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913886LS7-302BWC-RYGNN赤/黄/緑3-0.37点灯/ブザー
21,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
85913895LS7-302DBWC-RYGNN赤/黄/緑3-0.37点灯/ブザー
21,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85913904LS7-302DFBWH-RYGNN赤/黄/緑3リード線0.37点灯/点滅/ブザー
18,400
14,980
16,478(税込)
97日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

パトライト LED積層信号灯 LS7
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする