ビームセンサ FE20A

ビームセンサ FE20A - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。

質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85914771FE20A
37,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする