リンクターミナル

リンクターミナル - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

PLCとの簡単、通信設定
高速通信(115200bps)に対応
データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー
接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能

耐振動
10~50Hz 方振幅 0.22m
50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)
質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85916144LT-01VM
79,400
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする