曜日別特売

ACファンモータ □120角 リード線付

ACファンモータ □120角 リード線付 - Panasonic(パナソニック)
(50件のレビュー)
付属品リード線付形状角形種類ACファン周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間)使用周囲温度(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-20~70使用電圧範囲(V)±10%絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間)材質(ケーシング)アルミダイカスト材質(軸受)ボールベアリングサイズ(mm)119×119過熱保護装置インピーダンスプロテクト耐振性(振動数)10~55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85924544ASEN1021125.5AC100
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
85924553ASEN1021425.5AC200
2,000
取扱い終了
代替品有
85924614ASEN1041138AC100
2,000
取扱い終了
代替品有
85924623ASEN1041438AC200
2,100
取扱い終了
代替品有
73923334ASEN1021225.5AC115
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73923386ASEN1041238AC115
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
73923343ASEN1021525.5AC220
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85924544ASEN1021108592096R87F-A1A13HPASEN10211 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 08592096AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85924553ASEN1021408592105R87F-A4A13HPASEN10214 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 08592105AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85924614ASEN1041108592132R87F-A1A15HPASEN10411 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 08592132AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85924623ASEN1041408592141R87F-A4A15HPASEN10414 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 08592141AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73923334ASEN1021237655694R87F-A3A13HPASEN10212 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655694AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73923386ASEN1041237655712R87F-A3A15HPASEN10412 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655712AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85924614
2024-04-18
用途: 業務用冷蔵庫のファン
ケクーカフェ飲食業

業務用コールドテーブル用のファンを自分で修理し、格安で済ます事が出来た。
ネジサイズが合わなかったが、何とか工夫して上手くいった。

対象商品 : 85924614
2023-10-30
用途: 床下換気扇
光進産業建設業・工事業

床下の通風したいと依頼を受けなにか良いものがないかと探していました。150×300の床下通風口に2個取付ました。

対象商品 : 85924614
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 85924614
2021-05-19
用途: 冷凍庫の修理
株式会社エヌ・ビー・エス

ホシザキ製の冷凍コールドテーブルの庫内ファンモーターが故障したため、 自己責任で このファンモーターを取り付けし修理しました。
このファンモーターの適用温度がマイナス5度と記載されておりましたが、 他のものに比べ価格が非常に安く、またパナソニック製であることから 試しに取り付けて修理してみましたが何の問題もなく快調に動いております。
冷凍庫も-25度まで冷え非常に快調です。

3が参考にしています
対象商品 : 85924544
2021-06-21
用途: 黒ニンニク熟成器の循環扇
農・林・水産業

60℃の庫内で使用していますが半年(約1000時間)しか持たないようです。
1年前は指示部のベアリングの故障、今回は内部断線でした。温度的に耐久のあるものが有りましたらご教授頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 85924623
2021-03-30
用途: 200V溶接機の冷却ファンとして使用しています。
その他業種

200Vの冷却ファンの商品を溶接機に取り付け大変良く冷却されます。
この商品を買って良かったです。

対象商品 : 85924614
2020-05-19
用途: 業務用冷蔵庫ファン交換
昭和幸民館飲食業

メーカは違いますが型式サイズが一緒なので購入し交換作業をしました。
ガタガタと振動が煩かったのですが バッチリ修理できました。
価格も安くリード線も付いているので アタッチメントですぐに配線終了。
久々の大満足です。
あっちこっちの通販利用していますが 今回のモノタロウの商品と対応にも感謝です。また利用します。

対象商品 : 85924544
2020-07-27
用途: 餅つき機の排熱対策で
農・林・水産業

餅つき機が使っていると機械内の温度が上がり安全スイッチが働き止まってしまうため機械内の排熱にと取り付けました。取り付けてからは何回か餅つきを続けていても止まることなく動いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする