曜日別特売

ACファンモータ □92角 リード線付

ACファンモータ □92角 リード線付 - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
付属品リード線付形状角形種類ACファンサイズ(mm)92×92内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85924763ASEN9021425AC200
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
85924754ASEN9021125AC100
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
73924278ASEN9021225AC115
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
73924287ASEN9021525AC220
1,920
取扱い終了
返品不可
73924332ASEN9221125AC100
1,920
取扱い終了
返品不可
73924348ASEN9221225AC115
1,920
取扱い終了
返品不可
73924357ASEN9221425AC200
1,920
取扱い終了
返品不可
73924366ASEN9221525AC220
1,920
取扱い終了
返品不可
73924375ASEN9221625AC230
1,920
取扱い終了
返品不可
73924384ASEN9221725AC240
1,920
取扱い終了
返品不可
73924454ASEN9421138AC100
1,920
取扱い終了
返品不可
73924463ASEN9421238AC115
1,920
取扱い終了
返品不可
73924472ASEN9421425AC200
1,920
取扱い終了
返品不可
73924488ASEN9421538AC220
1,920
取扱い終了
返品不可
73924497ASEN9421638AC230
1,920
取扱い終了
返品不可
73924506ASEN9421738AC240
1,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85924763ASEN9021437655667R87F-A4A93HPASEN90214 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655667AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85924754ASEN9021137655633R87F-A1A93HPASEN90211 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655633AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73924278ASEN9021237655651R87F-A3A93HPASEN90212 AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655651AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85924763
2022-02-14
用途: インバータ直流溶接機に追加

半導体の故障対策と使用率アップの為に局所冷却として取付けました。薄形で200Vなので本体内にうまく収まりました。風量もちょうど良く満足しています。

対象商品 : 85924754
2021-12-18
用途: コンプレッサの部品交換。
マツシタクリーンサービス

作業場で使用しているミニコンプレッサのファンが回転しずらくなる現象が出始め、メンテしてもしばらくすると不具合が出るため、同じサイズの物で交換しました。ファンの音のレベルは以前のものとさして変わりませんが、なんら問題なく動いてくれて助かっています。

対象商品 : 73924278
2021-01-24
用途: Ampの冷却
その他業種

思ったより静かで安定した回転満足しています。
3個のボルトでの固定は不安な気もします。

対象商品 : 85924763
2019-06-15
用途: 制御盤の冷却ファン故障のための修理用
その他業種

30年程使用している制御盤の冷却ファンが故障しました。壊れたファンのメーカーは現存せず、互換性のある本品を見つけ購入しました。
問題なく取り付け、作動しました。コストパフォーマンスも優れていると思います。

対象商品 : 85924754
2015-08-25
用途: トイレの換気

少し音が気になる

対象商品 : 85924754
2015-11-13
用途: 防雨ルーバーを付けて、天井裏の換気用に使用。

思ったより音が大きかった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする