許容電圧範囲60Hzの場合:定格電圧の115%
50Hzの場合:定格電圧の110%
ストローク(mm)15耐電圧コイル-非充電部金属間2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用温度上昇可動鉄芯が固定鉄芯に密着した状態にて50Hz定格電圧を連続印加、完全飽和後のコイルの温度上昇85℃以下(抵抗法)絶縁種別JIS B種相当(最高許容温度130℃)絶縁抵抗(MΩ)コイル-非充電部金属間100以上(500V DC絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-25~+45(ただし低温の場合氷結・結露のないこと)寿命300万回以上(JIS C4552ソレノイド寿命試験方法による)動作時間約0.1秒(適正負荷にて)内容量1個