50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。
用途工作機械、自動機、各種制御盤
成形機、医療機、発電機、コンプレッサー
水処理設備、プレス
モータ等の設備維持管理に
定格電圧(V)AC110測定時間(hr)0~99999.9最小時間表示0.1時間 (6分)付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2)質量(g)145消費電力(W)約1.5定格周波数(Hz)50/60共用(切替レバー式)温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定)使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60)許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115%耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下左右前後各方向10分間)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回)耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回)色(パネル)黒耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間内容量1個