曜日別特売

ゴムキャップ

ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ - Panasonic(パナソニック)
(19件のレビュー)
材質シリコンゴム適合15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)適合機種15Aハイスナップスイッチ(トグルスイッチ)、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)操作部スナップスイッチ、トグルスイッチ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85931833WD1811B
200
199
219(税込)
当日出荷
85931842WD1811G
200
199
219(税込)
当日出荷
85931851WD1811R
200
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
85931867WD1811Y
200
199
219(税込)
当日出荷
85931876WD1811Z
200
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85931833
2023-06-05
用途: 農機具の防水ゴムキャップ更新に使用
建設業・工事業

農機具のスイッチの防水ゴムキャップが破損したため本商品に更新した。純正品よりこちらの商品の方がしっかりしている。(メーカー品で安心して使用できる。)

対象商品 : 85931876
2022-10-18
用途: パナソニックのトグルスイッチに安全のため取り付け。

同じパナソニックのトグルスイッチでしたら問題なく気持ちよく使用できて安全安心です。

対象商品 : 85931833
2022-09-28
用途: 電動車椅子
医療・福祉・介護関連業

安い 状態もいい メーカーも パナソニックで 一流企業で いい

対象商品 : 85931833
2022-09-10
用途: 個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット

いったんはめるととてもフィットするのが使いやすい。

対象商品 : 85931833
2022-09-05
用途: 部品交換
サービス業

材質もよく使いやすいです 耐久性はこれから様子をみる

2022-05-23
用途: 農作業機械の修理
レリアシステムその他業種

農作業で使う機械の修理依頼で購入しました。
汚い手で作業する事が多く、長年の作業でゴムが劣化しゴムがなくなっていた状態でした。そのためスイッチが壊れ作業が中断することになりました。数百円の部品でこれを防げたとと思うと、もっと早くに直しておけばよかったと依頼主様は後悔していました。
今回は赤色と黒色を購入しました。メインスイッチに赤色を使い操作性が向上しました。農業従事者の高齢化が進み、見た目で操作できるような改善できました。

対象商品 : 85931876
2021-09-15
用途: 工作機械の補修用

panasonic製スイッチと一緒に購入出来て良かったです。
品質に問題ありません。普通です。
もう少し安いと嬉しいですが、また必要になればリピートします。

対象商品 : 85931851
2021-01-26
用途: 砥石の逆回転改造用
製造業

マキタの砥石を逆回転可能にしたく購入。濡れても大丈夫です。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする