曜日別特売

操作用スイッチ/J7スイッチ

操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ

(フランジ)黒タイプ(端子ガード)ショートタイプ規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40定格電圧(V)250ハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF投数単投内容量1個
全51種類を絞り込む
極数
端子形状
表示
ハンドル
51種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子形状
定格
表示
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
85934816AJ7100BF単極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
160
159
175(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月上旬
85934825AJ7100WF単極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
160
159
175(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月上旬
85934834AJ7110WF単極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
160
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934843AJ76201BF2極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
160
159
175(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85934852AJ76201WF2極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
160
159
175(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934861AJ76202BF2極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
160
159
175(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月上旬
85934877AJ76202WF2極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
160
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934895AJ76211WF2極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
160
159
175(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934913AJ76221BF2極単投プリント板用端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
160
159
175(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85934922AJ76200BF2極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
140
139
153(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934931AJ76200WF2極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
140
139
153(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934947AJ76210BF2極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
140
139
153(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934956AJ76210WF2極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
140
139
153(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934965AJ76220BF2極単投プリント板用端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
140
139
153(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934974AJ7101BF単極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
175
169
186(税込)
欠品中
返品不可
2026
0329日まで
出荷予定:2026年5月下旬
85934992AJ7111BF単極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
175
169
186(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年6月中旬
85935001AJ7112WF単極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)[― O]表示付き(縦方向)標準
175
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935017AJ76100BF単極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
105
99
109(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935026AJ76110BF単極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
105
99
109(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935035AJ76110WF単極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
105
99
109(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935044AJ76120BF単極単投プリント板用端子6A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
105
99
109(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935053AJ7200BF2極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
195
189
208(税込)
当日出荷
-
85935062AJ7200WF2極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
195
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935087AJ7210WF2極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
195
189
208(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935096AJ7220BF2極単投プリント板用端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
195
189
208(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935105AJ7220WF2極単投プリント板用端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
195
189
208(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935114AJ7201WF2極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
210
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935123AJ7202BF2極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
210
209
230(税込)
当日出荷
-
85935132AJ7202WF2極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
210
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935141AJ7211BF2極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
210
209
230(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935157AJ7211WF2極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
210
209
230(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935166AJ7212BF2極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
210
209
230(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935175AJ7212WF2極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
210
209
230(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935184AJ7221BF2極単投プリント板用端子10A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
210
209
230(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935202AJ7222BF2極単投プリント板用端子10A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
210
209
230(税込)
39日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935211AJ7222WF2極単投プリント板用端子10A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
210
209
230(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935227AJ76101BF単極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
125
119
131(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935245AJ76102BF単極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
125
119
131(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935254AJ76102WF単極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
125
119
131(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935263AJ76111BF単極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
125
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935272AJ76111WF単極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
125
119
131(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935297AJ76112WF単極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
125
119
131(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935306AJ7W201BF2極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)ワイド
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935315AJ7230BF2極単投プリント板用端子ライトアングル端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85934886AJ76211BF2極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
160
159
175(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
85934904AJ76212BF2極単投はんだ端子6A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
160
159
175(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
85934983AJ7102BF単極単投タブ(#187)端子10A 250V AC(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
175
169
186(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
85935071AJ7210BF2極単投はんだ端子10A 250V AC(ハンドル)表示無し標準
195
189
208(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
85935193AJ7221WF2極単投プリント板用端子10A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
210
209
230(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
85935236AJ76101WF単極単投タブ(#187)端子6A 250V AC(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
125
119
131(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85935123
2024-08-19
用途: スイッチ交換
国立大学法人名古屋工業大学教育・研究機関

オイルバスのスイッチが壊れており、交換によって復旧した。
同じものをみつけるのが 大変だったが、モノタロウで扱っており
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする