操作用スイッチ/J8スイッチ

操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(11件のレビュー)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ

(フランジ)黒規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40定格16A 250V ACハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF内容量1個
全60種類を絞り込む
極数
端子形状
表示
ハンドル
60種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子形状
タイプ
表示
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
85935324AJ8131BF単極単投プリント板用端子ライトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
320
319
351(税込)
当日出荷
-
85935333AJ8132BF単極単投プリント板用端子ライトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
320
319
351(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935342AJ8141BF単極単投プリント板用端子レフトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
320
319
351(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935351AJ8142BF単極単投プリント板用端子レフトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
320
319
351(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935367AJ8201BF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
320
319
351(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年5月中旬
85935376AJ8201WF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
320
319
351(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935385AJ8202BF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
320
319
351(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月13日
85935394AJ8202WF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
320
319
351(税込)
当日出荷
-
85935403AJ8211BF2極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
320
319
351(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月16日
85935412AJ8211WF2極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
320
319
351(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月上旬
85935421AJ8212BF2極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
320
319
351(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935437AJ8212WF2極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
320
319
351(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935446AJ8221BF2極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
320
319
351(税込)
当日出荷
-
85935455AJ8222BF2極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
320
319
351(税込)
欠品中
返品不可
2026
0329日まで
出荷予定:2026年7月中旬
85935464AJ8W200BF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無しワイド
320
319
351(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935473AJ8W210BF2極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無しワイド
320
319
351(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935491AJ8100BF単極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
270
259
285(税込)
当日出荷
-
85935507AJ8100WF単極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
270
259
285(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935516AJ8110BF単極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935525AJ8110WF単極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
270
259
285(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935534AJ8120BF単極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
270
259
285(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935543AJ8230BF2極単投プリント板用端子ライトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
390
379
417(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935552AJ8240BF2極単投プリント板用端子レフトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
390
379
417(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935561AJ8231BF2極単投プリント板用端子ライトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
405
399
439(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935577AJ8232BF2極単投プリント板用端子ライトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
405
399
439(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935586AJ8241BF2極単投プリント板用端子レフトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
405
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935595AJ8242BF2極単投プリント板用端子レフトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
405
399
439(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935604AJ8W201BF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)ワイド
340
339
373(税込)
当日出荷
-
85935613AJ8W202BF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)ワイド
340
339
373(税込)
当日出荷
-
85935622AJ8W211BF2極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)ワイド
340
339
373(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935647AJ8W221BF2極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)ワイド
340
339
373(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935656AJ8W222BF2極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)ワイド
340
339
373(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935665AJ8101BF単極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
290
289
318(税込)
60日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935674AJ8101WF単極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935683AJ8102BF単極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
290
289
318(税込)
90日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935692AJ8102BTF単極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ロングタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
290
289
318(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935701AJ8102WF単極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
290
289
318(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年3月31日
85935717AJ8111BF単極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935726AJ8111WF単極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935735AJ8112BF単極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
290
289
318(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年7月下旬
85935744AJ8112WF単極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
290
289
318(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月上旬
85935753AJ8121BF単極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)標準
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935762AJ8122BF単極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)標準
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935787AJ8W110BF単極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無しワイド
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935796AJ8W120BF単極単投プリント板用端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無しワイド
290
289
318(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935805AJ8130BF単極単投プリント板用端子ライトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
305
299
329(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935814AJ8140BF単極単投プリント板用端子レフトアングル端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
305
299
329(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935823AJ8200BF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
305
299
329(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
85935832AJ8200WF2極単投タブ(#250)端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
305
299
329(税込)
45日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
85935841AJ8210BF2極単投はんだ端子(端子ガード)ショートタイプ(ハンドル)表示無し標準
305
299
329(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85935604
2025-11-26
用途: Panasonic製IHクッキングテーブルの種電源スイッチ

長年問題なく使って来たPanasonic製IHクッキングテーブルの電源スイッチのON/OFFの節度感が徐々になくなって、ついにONにならなくなりました。Panasonicに電話して修理依頼したところ、部品の
がなく、修理には応じられないため、新しいものを購入してもらいたいとのことだった。分解してスイッチの型番を調べて検査したところ、こちらから発注できることが分かったので、注文したら翌日届きました。端子に同電グリスを塗って交換したら正常に動作することを確認できました。この度は大変助かりました。30万円の出費を400円足らずで抑制できてとても感謝しております。メーカーの言うことを鵜呑みにせず、工夫と努力が必要ですね。

1が参考にしています
2025-10-25
用途: 修理

スイッチ交換に使用ピッタリ合いました いろいろじょうんびして有りますのでありがたいです

対象商品 : 85935367
2023-10-16
用途: 故障したスイッチパーツ交換
国立大学法人金沢大学教育・研究機関

古い装置で全く同じ型番のスイッチパーツが無かったため、類似の型番で購入しました。購入して故障したパーツと簡単に交換できましたが、サイズが微妙に合わなくて少し不格好になりました。実際の細かいサイズ情報が書いてあると助かります。

対象商品 : 85935613
2022-06-03
用途: IHクッキングヒーターのスイッチ交換
運輸・通信業

IHクッキングヒーターのスイッチが壊れたので、仕様、大きさを調べて交換しました。
問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 85935367
2023-07-10
用途: 基礎生物学実験
その他業種

基礎生物学実験で使用する機器の電源スイッチがなかなか入らなくなったので自分で交換しました。最初はメーカーに修理依頼したが、医療機器認証されている為、元々のパーツが古くてもう供給されていないとの事で、別のパーツを取り付けると改造になってしまうのでメーカーでは直せないと言われました。自分で同等品を探して購入しましたが、設置する穴の大きさが微妙に違っていて少し不格好になりましたが、機能的には完全に直りました。取り外した電源が入りにくいスイッチは黒焦げていたので交換して良かったです。商品情報に実寸サイズを掲載して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 85935367
2022-01-29
用途: ホットプレートの修理
教育・研究機関

実験に必要なNIMOSのホットプレートが突然止まって、調べたらロッカースイッチが故障していた。型番を調べたら、10の標記の有無の違いはあるが、その他は全く同じ定格なので、こちらに入れ替えました。直ぐに入手できて助かりました。

対象商品 : 85935367
2021-03-06
用途: 工場のスウィチ

以前のものより「入・切」しやすいので、職員が喜んでいます。

対象商品 : 85935385
2020-12-21
用途: スイッチ故障で交換
三丸化学株式会社製造業

ヒーター制御用のスイッチが故障し、同じ物を購入しました。
納品も即納で問題なく交換が出来ました。
良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする