曜日別特売

ポイントマスター(PMGシリーズ)

ポイントマスター(PMGシリーズ) - BIG DAISHOWA
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
バッテリー
寸法Dh7(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418322PMG-10S0.27550パナソニックリチウムBR435×110
51,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50418331PMG-20S0.39050LR1×2(単5)20
50,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50418356PMG-MT20.280-パナソニックリチウムBR435×1-
52,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50418365PMG-MT2S0.280-パナソニックリチウムBR435×1-
54,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50418313PMG-320.58060LR1×2(単5)32
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50418295PMG-100.27550パナソニックリチウムBR435×110
49,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50418304PMG-200.39050LR1×2(単5)20
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50418347PMG-32S0.58060LR1×2(単5)32
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50418313PMG-3202019516PMG-32PMG-32 ポイントマスター(PMGシリーズ) BIG DAISHOWA 02019516ポイントマスター(PMGシリーズ)BIG DAISHOWA1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする