曜日別特売

ポイントマスター(PMPシリーズ)

ポイントマスター(PMPシリーズ) - BIG DAISHOWAポイントマスター(PMPシリーズ) - BIG DAISHOWA
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
シャンク
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418514PMP-100.47549ストレートシャンク35
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50418523PMP-200.59050ストレートシャンク37
110,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50418532PMP-320.68060ストレートシャンク37
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50418557BBT40-PMP-1201.312060BBT4037
126,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50418663HSK-A63-PMP-1301.313065HSK-A63シャンク-
130,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50418541BBT30-PMP-110-110-BBT30-
134,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする