曜日別特売

交換スタイラス

交換スタイラス - BIG DAISHOWA交換スタイラス - BIG DAISHOWA交換スタイラス - BIG DAISHOWA
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
適合本体
寸法d(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418417ST28-1PPMG・PMC、PMP・PMPC2.02821
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
50418426ST28-2PPMG・PMC、PMP・PMPC2.02882
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50418435ST28-3PPMG・PMC、PMP・PMPC2.528173
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50418444ST28-4PPMG・PMC、PMP・PMPC2.928224
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
50418453ST38-6PPMG・PMC4.838326
10,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
50418462ST38-6×6PMG□□S・PMC□□S4.838326
12,900
12,880
14,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50418453
2018-11-14
用途: センサー部品

どのメーカーもやたら値段が高い。ピクテスト用のスタイラスの5倍くらい。おまけにセンサー本体に影響無いように、簡単に曲がりやすくなっているので、ほんとに消耗品。メーカーに一考を望む。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする