ダブルカッター

ダブルカッター - Y'sGODダブルカッター - Y'sGODダブルカッター - Y'sGODダブルカッター - Y'sGODダブルカッター - Y'sGODダブルカッター - Y'sGODダブルカッター - Y'sGOD
(12件のレビュー)

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機
握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル
丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー
部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用
壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。
取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm

用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90最大切込深さ(mm)18~20対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用回転数(min-1[r.p.m])7500電源(V)AC100最大消費電力(W)800コード長さ(m)2チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90周波数(Hz)50/60適合替刃WB-90付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本質量(kg)2.5内容量1台
注意
※ステンレス材の切断には対応していません。
※純正刃(専用刃)以外は使用できません。
※長時間連続使用不可(5分程度使用したら本体が冷えるまで休ませて下さい。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85939147W-90
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85939147
2020-06-11
用途: 金物のゴミを出す時
サービス業

金物のゴミ出しは結構面倒くさい。長さの規定があって超えると粗大ゴミシールを貼らなくてはいけなかったりする。でもこれで短く切れば、たいがいのものは出せるようになる。もちろん危険なので気は抜けないが、ダブルカッターなので跳ね返りがないのはやはり安全と言える。
悩んでいるなら買いだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 85939147
2020-05-20
用途: 鉄板の切断加工

鉄板の切断加工に使用したが、小型軽量で使いやすく良かった。

対象商品 : 85939147
2019-03-17
用途: 日曜大工
サービス業

使い勝手が良いが、もう少しカッター幅が欲しかった。

対象商品 : 85939147
2017-03-28
用途: 不用品の廃棄処分
農・林・水産業

左のハンドルのねじが緩みやすい。性能には満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 85939147
2015-12-04
用途: 強固な物切断に

強固な物切断に使用 刃の予備も購入 大変便利です。

対象商品 : 85939147
2015-08-13
用途: アルミ板切断用
オールマリン

今まで普通のチップソーで切っていましたが時間が掛かる割に切断面が汚く購入してみました。
定規が付いていてまっすぐ切れたらもっと満足するのですが!

3が参考にしています
対象商品 : 85939147
2015-05-14
用途: ボルトの切断

ボルトの切断で使用していたのですが
最初はモーターが回っていたのですが5分ぐらいで急に回らなくなりました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 85939147
2014-11-23
用途: 日曜大工
農・林・水産業

切れ味するどいが、切り口が10cmの深さはほしい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ケースは付属してますか?
回答:
こちらの商品には、ケースは付属しておりません。
対象商品:
85939147
3が参考にしています
2013-12-14

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする