曜日別特売

一砕合砕

一砕合砕 - ヤナセ(柳瀬)一砕合砕 - ヤナセ(柳瀬)一砕合砕 - ヤナセ(柳瀬)一砕合砕 - ヤナセ(柳瀬)

これ一つで多種材が削れます。
鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。
多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。

用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85939341IG023610015コンクリート・木材・金属アルミナ、シリコンカーバイト
770
519
571(税込)
当日出荷
85939357IG046010015コンクリート・木材・金属アルミナ、シリコンカーバイト
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】一砕合砕※イッサイガッサイ あれもこれも研磨できちゃいます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする