曜日別特売

タップホルダー

タップホルダー - BIG DAISHOWA
適合本体DT24内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タッピング能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50414061T24-U5/16●ユニファイ:U5/16
6,650
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
50414077T24-U7/16●ユニファイ:U7/16
6,650
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414086T24-U1/2●ユニファイ:U1/2
6,650
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414095T24-U5/8●ユニファイ:U5/8
6,650
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414104T24-P1/8●管用:P1/8
6,650
6,588
7,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414113T24-P1/4●管用:P1/4
6,650
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414122T24-P3/8●管用:P3/8
6,650
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414131T24-P1/2●管用:P1/2
6,650
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414016T24-M6 U1/4●メートル:M6●ユニファイ:U1/4
6,650
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414025T24-M10 U3/8●メートル:M10●ユニファイ:U3/8
6,650
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414034T24-M14 U9/16●メートル:M14●ユニファイ:U9/16
6,650
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414043T24-M18 U3/4●メートル:M18●ユニファイ:U3/4
6,650
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414052T24-M22 U7/8●メートル:M22●ユニファイ:U7/8
6,650
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする