曜日別特売

タフボーイSS10K

タフボーイSS10K - TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10K - TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10K - TOZEN(トーゼン)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手

仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8594152725A251伸び10/縮み10-20~80
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594153632A321-1/4伸び10/縮み10-20~80
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594154540A401-1/2伸び10/縮み10-20~80
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594155450A502伸び10/縮み10-20~80
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
8594156365A652-1/2伸び10/縮み10-20~80
27,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
8594157280A803伸び10/縮み10-20~80
30,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
85941581100A1004伸び10/縮み10-20~80
35,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
85941597125A1255伸び10/縮み10-20~80
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85941606150A1506伸び10/縮み10-20~80
73,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする