タフボーイJWWA

タフボーイJWWA - TOZEN(トーゼン)タフボーイJWWA - TOZEN(トーゼン)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)

仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)使用温度(℃)-20~80寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8594161550A502-20~801
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする