曜日別特売

ピュアジョイント SS10K

ピュアジョイント SS10K - TOZEN(トーゼン)ピュアジョイント SS10K - TOZEN(トーゼン)

給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性

仕様
伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収性能50mm材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8594173720A203/4伸び:50/縮み:50-10~701
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594174625A251伸び:50/縮み:50-10~701
27,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594175532A321-1/4伸び:50/縮み:50-10~701
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594176440A401-1/2伸び:50/縮み:50-10~701
33,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594177350A502伸び:50/縮み:50-10~701
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594178265A652-1/2伸び:50/縮み:50-10~701
46,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
8594179180A803伸び:50/縮み:50-10~701
53,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85941807100A1004伸び:50/縮み:50-10~701
68,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85941816125A1255伸び:50/縮み:50-10~701
92,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85941825150A1506伸び:50/縮み:50-10~701
112,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする