神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ガラリ部は取外し可能
クーラー等配管時にも使用可能
止水板付
種類
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質
ABS樹脂
仕様
クーラーキャップ兼用止水板付
色
シルバーホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86950552
SGM-75NC
SU-75特(75×80)
14
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
86950577
SGM-107NC
VU-100特(107×114)
24
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
86950595
SGM-100NC
SU-100特(100×106)
24
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください