曜日別特売

丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)

丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。
レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。

種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950613SRM-100NC-F
1,250
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする