神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型ガラリ
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
止水板付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
65
内容量
1個
注意
※クーラーキャップ兼用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86950631
SGM-150NC
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください