丸型レジスター

丸型レジスター - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(2件のレビュー)

プラスチック網付です。

種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950796SRM-75P11174488875
780
649
714(税込)
当日出荷
86950805SRM-100P1409947108100
860
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
86950814SRM-150P19014947106150
1,280
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950796
2016-11-17
用途: 24時間換気の吸気用
その他業種

SRM-75Pを購入しましたが、商品画像はSRM-150Pです。開口部はかなり小さくなりますので、だいぶイメージが違います。ちょっとがっかりしたにので、★2つです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 86950796
2015-10-07
用途: リフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法誤差、見栄え、バリや回転しやすさ等、十分な品質です。引き続き、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする