曜日別特売

丸型ガラリ

丸型ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(2件のレビュー)

プラスチック網付です。

種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950945SGM-75P10074328
720
589
648(税込)
当日出荷
86950954SGM-100P140992910
760
619
681(税込)
当日出荷
86950963SGM-150P1901493010
980
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950945
2022-07-11
用途: 簡易の百葉箱の通風窓として
教育・研究機関

屋外の温湿度をbluetoothで通信できる小型の温湿度計で測定するために、この温湿度計を収納する簡易な百葉箱の通風窓として使用。小さくてちょうど良いです。

対象商品 : 86950963
2015-11-04
用途: 修理

問題なく使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする