Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ

Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
定格電圧(V)AC/DC24インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ光源LED取付壁付け音色ブザー無し保護構造IP64規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。外径(Φmm)40信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
外径(Φmm)
配列
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75873831LOUL-24-11400.20.6
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
75873847LOUL-24-2240赤/黄0.21.2
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873856LOUL-24-3340赤/黄/緑0.21.8
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873865LOUL-24-4440赤/黄/緑/青0.32.4
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873874LOUL-24-5540赤/黄/緑/青/白0.33
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする