丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)

丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付
24時間換気システムに適応した商品です。
過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。

種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951042SRRM-100
5,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする