丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ステンレス網は16メッシュです。
通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。

種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951112SK-AG75130704910
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
86951121SK-AG100155945110
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
86951137SK-AG1251781185210
3,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
86951146SK-AG1502051445210
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
86951155SK-AG2002561945010
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする