神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
丸型ガラリ
材質
(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様
ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951164
SK-AG100D
155
96
54
10
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
86951173
SK-AG150D
205
146
53
10
¥
10,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください