神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミ
仕様
丸型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951182
SK-AGF75
132
70
48
47
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
86951191
SK-AGF100
157
94
51
64
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
86951207
SK-AGF125
182
118
51
77
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
86951216
SK-AGF150
209
144
50
87
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください