神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様
丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951225
SK-AGF100D
157
96
54
64
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
86951234
SK-AGF150D
209
146
53
87
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください