神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型風防付ガラリ
風防付
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951243
SK-AGC75
148
70
50
130
SU-75特(75×80)
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
86951252
SK-AGC100
175
94
51
155
SU-100特(100×106)
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
86951261
SK-AGC150
225
144
50
205
LP-150特(150×158)
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
86951277
SK-AGC100W
175
94
51
155
SU-100特(100×106)
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
86951286
SK-AGC150W
225
144
50
205
LP-150特(150×158)
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください