神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
風防付、防火ダンパー付
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
丸型ガラリ
材質
(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951295
SK-AGC100D
175
96
54
155
SU-100特(100×106)
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
86951304
SK-AGC150D
225
146
53
205
LP-150特(150×158)
¥
11,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
86951313
SK-AGC100WD
175
96
54
155
SU-100特(100×106)
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
86951322
SK-AGC150WD
225
146
53
205
LP-150特(150×158)
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください