曜日別特売

丸型ガラリ

丸型ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ステンレス網付です。

種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951392SK-SG75N-SLC1167344.59
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
86951401SK-SG100N-SLC1489742.59
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
86951417SK-SG150N-SLC210145549
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする